JTC
スプレットラム
JTC7040C用
厚さ(mm)
18
高さ(mm)
51
縦(mm)
200
開き幅(mm)
100
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29116835
JTC7040-4-8
¥
9,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください