販売価格(税別)¥1,324~ 6日出荷 6日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 クラレ 【オーダー】アクリルプレートホワイト両面マット CGDFA2M メーカー直送返品不可代引不可車上渡し 【オーダー】アクリルプレートホワイト両面マット CGDFA2M (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 変色や劣化が少ないため長期間の屋外使用に耐えることが可能です 注文コード29123239 材質アクリル 長さ(mm)100~1800(1mm単位) 幅(mm)100~900(1mm単位) 厚さ(mm)2、3、5から選択 色ホワイト両面マット サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 関連資料: アクリルプレート説明(0.36MB) 読込中… 商品豆知識 樹脂素材の種類と特長 樹脂素材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity サインプレート コミックプレート CM1510 光 税込¥5,498 ¥4,998 サインプレート 卓上サイン 御予約席 RESERVED 光 税込¥32,978~ ¥29,980~ テーブルナンバー アクリル製 光 税込¥296 ¥269 透明アクリル板 カンテック 税込¥7,368~ ¥6,698~ 白アクリル板 カンテック 税込¥9,018~ ¥8,198~ 透明アクリル板 カンテック 税込¥13,178~ ¥11,980~ アクリル板 エスコ 税込¥8,140~ ¥7,400~ アクリルパイプ コクゴ 税込¥549~ ¥499~ (15) 業務用機械保護カバー TRUSCO 税込¥2,418~ ¥2,198~ 養生用PPハード板 ガチンコボード YUYPRO 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 塩ビ押出プレート タキロン 税込¥4,288~ ¥3,898~ アクリルキャスト板透明 光 税込¥1,033~ ¥939~ エンプラレール 丸棒 KANA(片山チエン) 税込¥1,538~ ¥1,398~ アルミ 遮熱エアーキャップシート TRUSCO 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ5mm アイリスソーコー 税込¥1,099~ ¥999~ (5) ポリエチレン板 アズワン 税込¥1,672~ ¥1,520~ (2) 透明PET板 カンテック 税込¥12,078~ ¥10,980~ カイダック 住友ベークライト 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ プロテクトシート ロール品 日本サンダイン 税込¥87,978 ¥79,980 発泡ポリエチレンフォーム エスコ 税込¥7,260 ¥6,600 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)樹脂素材アクリルアクリル樹脂板・シート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品