曜日別特売

マグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ)

マグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ) - カネテックマグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ) - カネテックマグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ) - カネテックマグクリーン (高磁力・モータ右取付タイプ) - カネテック

マグネットドラムの回転駆動構造等を見直し、耐久性・回収性能を向上。
スラッジ性状や砥石種類により従来品では回収が難しかったものにも対応が可能となりました。
ローラー部・流入部にカバーをし、安全性及びクーラント飛散防止等環境への配慮をしています。
流出口は左右及び下面の選択が可能なため、循環システムのレイアウト変更にもフレキシブルに対応できます。
高磁力タイプ(MS-FBH:表面最大磁束密度0.3T(3000G))は、弱磁性スラッジ及び微細スラッジの回収に適します。
モーター右取付タイプ。

用途研削盤クーラント液からのスラッジ回収付属品スラッジボックスタイプ高磁力・モータ右取付タイプ電源3相AC200/220V 50/60Hzモーターサーテック製内容量1台
注意
※研削液(水溶性)専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合モータ容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29125585MS-2FCH-R15375×290×271、(スラッジボックス)193×148×8212729025
543,000
499,800
549,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29125594MS-4FCH-R18380×340×271、(スラッジボックス)267×165×9512734025
642,000
599,800
659,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29125610MS-6FCH-R21380×390×271、(スラッジボックス)267×165×9512739025
807,000
749,800
824,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29125619MS-8FCH-R32510×528×286、(スラッジボックス)308×170×21016552840
948,000
859,800
945,780(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29125628MS-12FCH-R38515×628×286、(スラッジボックス)410×170×21016562840
1,243,000
1,198,000
1,317,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29125637MS-18FCH-R45655×678×321、(スラッジボックス)460×230×21016567840
1,675,000
1,598,000
1,757,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29125646MS-24FCH-R50655×728×321、(スラッジボックス)510×230×21016572840
2,005,000
1,998,000
2,197,800(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

MS Fa,FB比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする