曜日別特売

ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付

ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付 - シンワ測定ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付 - シンワ測定ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付 - シンワ測定ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付 - シンワ測定ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付 - シンワ測定ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付 - シンワ測定ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付 - シンワ測定ポータブル簡易熱中症計 Plus 防塵防水 バイブレーション機能付 - シンワ測定

熱中症、インフルエンザの注意レベルを環境に合わせて自動で切り替え、表示とアラーム、バイブレーションでお知らせします。
熱中症指数、乾燥指数を表示します。最高温度・湿度、最低温度・湿度の表示切替ができます。
バックライト機能付です。防塵・防水性能IP54です。

用途作業現場や外出時に身に付けて熱中症予防、インフルエンザの予防の目安に。付属品バンド測定範囲熱中症指数:21.1~51.0℃ 乾燥指数:1.0~17.3g/m3材質(本体)ABS樹脂、アクリル樹脂最小表示温度:0.1℃ 湿度:1% 熱中症指数:0.1℃ 乾燥指数:0.1g/m3本体寸法(mm)91×44×19温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95製品質量(g)55材質(カバー)シリコン樹脂測定間隔20秒特性防塵・防水
注意
※用途以外に使用しないで下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29125120732391台
3,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
6894626773239(校正証明:一般)1個
オープン
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする