ハンディマッサージャー
軽量で扱いやすい手軽なコードレスタイプ。カーブデザインで、背中などの届きにくい部位も手軽にマッサージ可能
心地よい振動で肩、腰、背中、太もも、足裏などを手軽にマッサージ
コリや疲れに応じて、はやい・ゆっくりが選べる2段切り替え式
スリム・軽量設計で、持ちやすく、持ち運びにも便利
使い過ぎや切り忘れを防止する、10分オートタイマー付きの安全設計
用途お家でのマッサージに。振動マッサージャー/電動マッサージャー/チョッパー/フィット
質量(g)620
消費電力(W)10
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×31.5×23.5
定格時間20分
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225AKBZX00070000
医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
振動数(回/min-1)はやい:約4100、ゆっくり:約3400
内容量1個
注意
※頭、胸、腹、骨部には使用しないでください