シリーズ什器「ストレージシェルフ」ファイバー収納ボックス ホワイト
種別W90cm
材質ファイバー
耐荷重(kg)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85.5×44×32、内寸:83×41.5×25
内容量1台
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー無し×4個付き) 取っ手金具:前面×1個 ストッカーを取り付ける際は、天地3段分のスチール棚を合わせてお使いください。※最下段の補強ビームは、下から支柱の穴が9個見える位置に取り付けた上でご使用ください。
※受注生産のため、時期によって通常納期よりお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 570 / 税込 ¥ 627 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 980 / 税込 ¥ 1,078 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |