シリーズ什器「ストレージシェルフ」ファイバー収納ボックス ブラック

シリーズ什器「ストレージシェルフ」ファイバー収納ボックス ブラック ストア・エキスプレス シリーズ什器「ストレージシェルフ」ファイバー収納ボックス ブラック ストア・エキスプレス

種別W120cm 材質ファイバー 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)118×44×32、内寸:115.5×41.5×25 内容量1台
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー無し×6個付き) 取っ手金具:前面×2個 ストッカーを取り付ける際は、天地3段分のスチール棚を合わせてお使いください。
※最下段の補強ビームは、下から支柱の穴が9個見える位置に取り付けた上でご使用ください。
※受注生産のため、時期によって通常納期よりお時間をいただく場合があります。あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29133660 1551-236
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,180 / 税込 1,298
北海道地方 数量1につき 2,260 / 税込 2,486
沖縄地方 数量1につき 2,780 / 税込 3,058
離島 数量1につき 2,780 / 税込 3,058

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする