曜日別特売

タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~)

タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-40B~) - CKD

一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。

用途一般用途に接続口径Rc1/4タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)40最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)3.7RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)8.6材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)内容量1台
注意
※取付金具は製品に添付して出荷します。
※各取付金具には取付用ボルトが添付されます。
全1428種類を絞り込む
ストローク(mm)
スイッチ有無
1428種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
ストローク(mm)
質量(g)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29218798SCG-CB-40B-25なし25935スイッチ無し
12,840
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
29218807SCG-CB-40B-25-I一山ナックル251005スイッチ無し
14,100
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
29218816SCG-CB-40B-25-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251105スイッチ無し
14,820
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
29218825SCG-CB-40B-25-B1一山ブラケット251305スイッチ無し
15,520
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
29218834SCG-CB-40B-25-IB1一山ナックル 一山ブラケット251375スイッチ無し
16,780
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
29218850SCG-CB-40B-25-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251475スイッチ無し
17,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
29218859SCG-CB-40B-25-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251245スイッチ無し
16,780
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
29218868SCG-CB-40B-25-T2H-Rなし25977無接点2線式1色表示式
16,130
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
29218877SCG-CB-40B-25-T2H-R-I一山ナックル251047無接点2線式1色表示式
17,390
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
29218886SCG-CB-40B-25-T2H-R-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251147無接点2線式1色表示式
18,110
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
29218895SCG-CB-40B-25-T2H-R-B1一山ブラケット251347無接点2線式1色表示式
18,810
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
29218904SCG-CB-40B-25-T2H-R-IB1一山ナックル 一山ブラケット251417無接点2線式1色表示式
20,070
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
29218920SCG-CB-40B-25-T2H-R-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251517無接点2線式1色表示式
20,790
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
29218929SCG-CB-40B-25-T2H-R-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251287無接点2線式1色表示式
20,070
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
29218938SCG-CB-40B-25-T2H-Hなし25977無接点2線式1色表示式
16,130
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
29218947SCG-CB-40B-25-T2H-H-I一山ナックル251047無接点2線式1色表示式
17,390
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
29218956SCG-CB-40B-25-T2H-H-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251147無接点2線式1色表示式
18,110
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
29218965SCG-CB-40B-25-T2H-H-B1一山ブラケット251347無接点2線式1色表示式
18,810
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
29218974SCG-CB-40B-25-T2H-H-IB1一山ナックル 一山ブラケット251417無接点2線式1色表示式
20,070
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
29218990SCG-CB-40B-25-T2H-H-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251517無接点2線式1色表示式
20,790
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
29218999SCG-CB-40B-25-T2H-H-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251287無接点2線式1色表示式
20,070
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219008SCG-CB-40B-25-T2H-Dなし251019無接点2線式1色表示式
19,420
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219017SCG-CB-40B-25-T2H-D-I一山ナックル251089無接点2線式1色表示式
20,680
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219026SCG-CB-40B-25-T2H-D-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251189無接点2線式1色表示式
21,400
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219035SCG-CB-40B-25-T2H-D-B1一山ブラケット251389無接点2線式1色表示式
22,100
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219044SCG-CB-40B-25-T2H-D-IB1一山ナックル 一山ブラケット251459無接点2線式1色表示式
23,360
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219060SCG-CB-40B-25-T2H-D-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251559無接点2線式1色表示式
24,080
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219069SCG-CB-40B-25-T2H-D-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251329無接点2線式1色表示式
23,360
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219078SCG-CB-40B-25-T2H-Tなし251061無接点2線式1色表示式
22,710
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219087SCG-CB-40B-25-T2H-T-I一山ナックル251131無接点2線式1色表示式
23,970
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219096SCG-CB-40B-25-T2H-T-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251231無接点2線式1色表示式
24,690
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219105SCG-CB-40B-25-T2H-T-B1一山ブラケット251431無接点2線式1色表示式
25,390
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219114SCG-CB-40B-25-T2H-T-IB1一山ナックル 一山ブラケット251501無接点2線式1色表示式
26,650
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219130SCG-CB-40B-25-T2H-T-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251601無接点2線式1色表示式
27,370
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219139SCG-CB-40B-25-T2H-T-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251371無接点2線式1色表示式
26,650
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219148SCG-CB-40B-25-T2V-Rなし25977無接点2線式1色表示式
16,130
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219157SCG-CB-40B-25-T2V-R-I一山ナックル251047無接点2線式1色表示式
17,390
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219166SCG-CB-40B-25-T2V-R-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251147無接点2線式1色表示式
18,110
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219175SCG-CB-40B-25-T2V-R-B1一山ブラケット251347無接点2線式1色表示式
18,810
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219184SCG-CB-40B-25-T2V-R-IB1一山ナックル 一山ブラケット251417無接点2線式1色表示式
20,070
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219200SCG-CB-40B-25-T2V-R-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251517無接点2線式1色表示式
20,790
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219209SCG-CB-40B-25-T2V-R-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251287無接点2線式1色表示式
20,070
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219218SCG-CB-40B-25-T2V-Hなし25977無接点2線式1色表示式
16,130
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219227SCG-CB-40B-25-T2V-H-I一山ナックル251047無接点2線式1色表示式
17,390
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219236SCG-CB-40B-25-T2V-H-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)251147無接点2線式1色表示式
18,110
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219245SCG-CB-40B-25-T2V-H-B1一山ブラケット251347無接点2線式1色表示式
18,810
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219254SCG-CB-40B-25-T2V-H-IB1一山ナックル 一山ブラケット251417無接点2線式1色表示式
20,070
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219270SCG-CB-40B-25-T2V-H-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット251517無接点2線式1色表示式
20,790
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219279SCG-CB-40B-25-T2V-H-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)251287無接点2線式1色表示式
20,070
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
29219288SCG-CB-40B-25-T2V-Dなし251019無接点2線式1色表示式
19,420
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする