タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-63B~)

タイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-63B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-63B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-63B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-63B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-63B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-63B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-63B~) - CKDタイロッド形シリンダ SCGシリーズ(SCG-CB-63B~) - CKD

一般形タイロッドシリンダの中口径(Φ32~Φ100)シリーズです。有害物質を排除した環境対応型シリンダです。
給気・排気ポートとクッションニードルを同一面に設置し、シリンダの取付調整等が容易なタイロッド形の汎用シリンダです。
シリンダスイッチ検出用マグネットを標準装備し、スイッチの追加取付が可能です。
従来タイプよりも小形のT形スイッチを搭載し、取付時のスイッチ出っ張りを解消し、省スペース化に貢献します。(スイッチ付のみ)
シリンダの全長を従来に比べ、最大40mm短くし、設置スペースを小さくしました。
落下防止形・回り止め形・強力スクレーパ形などのバリエーションが豊富です。強力スクレーパ形やスパッタ付着防止形などのスクレーパ内蔵に関する機能については標準形と同一寸法で、設置性を向上しました。

用途一般用途に接続口径Rc3/8タイプ標準形取付方式二山クレビス形(ピンと割りピン添付)クッション両側エアクッション付(基本形)使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内にてご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気チューブ内径(Φmm)63最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時は、タービン油1種ISO VG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)14.4RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無シリンダスイッチマグネット:有有効エアクッション長さ(mm)13.4材質(シリンダチューブ)アルミニウム合金(硬質アルマイト処理)内容量1台
注意
※取付金具は製品に添付して出荷します。
※各取付金具には取付用ボルトが添付されます。
全1428種類を絞り込む
ストローク(mm)
スイッチ有無
1428種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
ストローク(mm)
質量(g)
スイッチ有無
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29247358SCG-CB-63B-25なし252085スイッチ無し
19,440
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247367SCG-CB-63B-25-I一山ナックル252285スイッチ無し
20,700
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247376SCG-CB-63B-25-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252485スイッチ無し
21,420
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247385SCG-CB-63B-25-B1一山ブラケット253015スイッチ無し
22,290
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247394SCG-CB-63B-25-IB1一山ナックル 一山ブラケット253215スイッチ無し
23,550
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247410SCG-CB-63B-25-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット253415スイッチ無し
24,270
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247419SCG-CB-63B-25-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)252965スイッチ無し
23,550
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247428SCG-CB-63B-25-T2H-Rなし252125無接点2線式1色表示式
22,730
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247437SCG-CB-63B-25-T2H-R-I一山ナックル252325無接点2線式1色表示式
23,990
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247446SCG-CB-63B-25-T2H-R-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252525無接点2線式1色表示式
24,710
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247455SCG-CB-63B-25-T2H-R-B1一山ブラケット253055無接点2線式1色表示式
25,580
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247464SCG-CB-63B-25-T2H-R-IB1一山ナックル 一山ブラケット253255無接点2線式1色表示式
26,840
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247480SCG-CB-63B-25-T2H-R-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット253455無接点2線式1色表示式
27,560
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247489SCG-CB-63B-25-T2H-R-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)253005無接点2線式1色表示式
26,840
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247498SCG-CB-63B-25-T2H-Hなし252125無接点2線式1色表示式
22,730
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247507SCG-CB-63B-25-T2H-H-I一山ナックル252325無接点2線式1色表示式
23,990
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247516SCG-CB-63B-25-T2H-H-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252525無接点2線式1色表示式
24,710
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247525SCG-CB-63B-25-T2H-H-B1一山ブラケット253055無接点2線式1色表示式
25,580
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247534SCG-CB-63B-25-T2H-H-IB1一山ナックル 一山ブラケット253255無接点2線式1色表示式
26,840
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247550SCG-CB-63B-25-T2H-H-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット253455無接点2線式1色表示式
27,560
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247559SCG-CB-63B-25-T2H-H-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)253005無接点2線式1色表示式
26,840
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247568SCG-CB-63B-25-T2H-Dなし252165無接点2線式1色表示式
26,020
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247577SCG-CB-63B-25-T2H-D-I一山ナックル252365無接点2線式1色表示式
27,280
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247586SCG-CB-63B-25-T2H-D-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252565無接点2線式1色表示式
28,000
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247595SCG-CB-63B-25-T2H-D-B1一山ブラケット253095無接点2線式1色表示式
28,870
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247604SCG-CB-63B-25-T2H-D-IB1一山ナックル 一山ブラケット253295無接点2線式1色表示式
30,130
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247620SCG-CB-63B-25-T2H-D-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット253495無接点2線式1色表示式
30,850
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247629SCG-CB-63B-25-T2H-D-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)253045無接点2線式1色表示式
30,130
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247638SCG-CB-63B-25-T2H-Tなし252205無接点2線式1色表示式
29,310
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247647SCG-CB-63B-25-T2H-T-I一山ナックル252405無接点2線式1色表示式
30,570
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247656SCG-CB-63B-25-T2H-T-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252605無接点2線式1色表示式
31,290
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247665SCG-CB-63B-25-T2H-T-B1一山ブラケット253135無接点2線式1色表示式
32,160
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247674SCG-CB-63B-25-T2H-T-IB1一山ナックル 一山ブラケット253335無接点2線式1色表示式
33,420
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247690SCG-CB-63B-25-T2H-T-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット253535無接点2線式1色表示式
34,140
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247699SCG-CB-63B-25-T2H-T-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)253085無接点2線式1色表示式
33,420
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247708SCG-CB-63B-25-T2V-Rなし252125無接点2線式1色表示式
22,730
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247717SCG-CB-63B-25-T2V-R-I一山ナックル252325無接点2線式1色表示式
23,990
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247726SCG-CB-63B-25-T2V-R-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252525無接点2線式1色表示式
24,710
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247735SCG-CB-63B-25-T2V-R-B1一山ブラケット253055無接点2線式1色表示式
25,580
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247744SCG-CB-63B-25-T2V-R-IB1一山ナックル 一山ブラケット253255無接点2線式1色表示式
26,840
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247760SCG-CB-63B-25-T2V-R-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット253455無接点2線式1色表示式
27,560
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247769SCG-CB-63B-25-T2V-R-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)253005無接点2線式1色表示式
26,840
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247778SCG-CB-63B-25-T2V-Hなし252125無接点2線式1色表示式
22,730
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247787SCG-CB-63B-25-T2V-H-I一山ナックル252325無接点2線式1色表示式
23,990
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247796SCG-CB-63B-25-T2V-H-Y二山ナックル(ピンと割りピン添付)252525無接点2線式1色表示式
24,710
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247805SCG-CB-63B-25-T2V-H-B1一山ブラケット253055無接点2線式1色表示式
25,580
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247814SCG-CB-63B-25-T2V-H-IB1一山ナックル 一山ブラケット253255無接点2線式1色表示式
26,840
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247830SCG-CB-63B-25-T2V-H-YB1二山ナックル(ピンと割りピン添付) 一山ブラケット253455無接点2線式1色表示式
27,560
25,980
28,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247839SCG-CB-63B-25-T2V-H-IB2一山ナックル 二山ブラケット(ピンと割りピン添付)253005無接点2線式1色表示式
26,840
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
29247848SCG-CB-63B-25-T2V-Dなし252165無接点2線式1色表示式
26,020
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする