AJチェア/ヘッドレストFB 布

AJチェア/ヘッドレストFB 布 内田洋行

人の身体や動きに呼応する
ポリアミド3Dメッシュ
人の背中に合わせて3次元的に伸縮するメッシュ構造の背もたれ。
上部の肩回りの開孔は大きくデザインし、もたれる、背伸びをする、振り替えるという姿勢変化に呼応しやすく設計。一方、腰回りは細かい開孔にすることで、腰部を適切に支えてくれます。
座る人に合わせて反力が調整される
オートセンシングメカニズム
座る人の体重に合わせて、リクライニングする差異に背もたれが背中を押し返す力が調整されるメカニズムを採用。
反力調整の操作をすることなく、さまざまなワーカーに最適なセッティングになります。
快適な体圧分散と多様な座り方に対応する
豊かなクッション性のシート
シートクッションには厚み50mmのモールドウレタンを採用。
また、多様な座り方に対応するため、ウレタンクッションの厚みを均等にし、それを支える芯材もフラットにしました。
快適な座り心地と、さまざまな姿勢を取れるよう結構にも配慮しています。

適合機種AJチェアシリーズ(旧タイプ) 質量(kg)0.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×150×370 色(本体)ブラック グリーン購入法適合 内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29386710 5-347-0930
13,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする