Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ハイバック

Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ハイバック 内田洋行 Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ハイバック 内田洋行 Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ハイバック 内田洋行 Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ハイバック 内田洋行 Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ハイバック 内田洋行 Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ハイバック 内田洋行 Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ハイバック 内田洋行 Elfie(エルフィ)/ELA2_メッシュバック_ブラックフレーム_ハイバック 内田洋行

さまざまなシーンに合わせて選べる
豊富なバリエーション展開
快適かつ安定したリクライニングを実現するリアルシンクロ (R) リクライニング
ひねる動作に追従する伸縮性にすぐれたメッシュ素材+フレーム構造
理想の着座姿勢をサポート
着座位置のズレを押さえるシート
体格の違いを考慮した座奥調整機構

用途【仕様:アジャストシンクロ機構、ガス式上下調整、座奥調整機構、アジャスタブル肘 UHW型/UHB型、フルアジャスタブル肘 EFAW型/EFAB型、イージーオペレーション】
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後、納品4日前以降の変更・キャンセル、また納品後の返品・交換は基本的にはお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。(商品欠品などで、納品日がお客様のご予定に合わない場合は、発注後の最初の納期連絡の際に限り、キャンセルが可能です。)
※一部地域、離島では車上渡しとなります。ご了承ください。
※ご担当者様名がないと配達に支障をきたすため、ご記載のない場合確認させて頂く場合がございます。
※商品は軒先渡しとなります。
※既存商品の引き取りは対応しておりません。
※表記してある納期は、メーカー在庫がある場合の納期になっております。欠品時には受注後長期にわたりお待たせしてしまう場合もございますのであらかじめご了承ください。
※椅子に立ち上がらない/アームレストに腰掛けない/滑りやすい床で使用しない/前縁部に腰掛けない/椅子に座ったまま机に足を乗せない/腰が浮いた状態で使用しない
※物を載せない/可動部、隙間に指をいれない/幼児の前で使用しない
※椅子以外の用途に使用しないでください。 ガタツキのある状態で使用しないでください。
※屋外で使用しない/直射日光を避ける/火気のそばで使用しない/水気を避ける/湿気を避ける
お気に入りに追加
399件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29392940 5-354-1020 1脚 - 933~1023 16.4 なし ナイロンキャスター
97,000
59,980
65,978 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60497815 5-354-1120 1台 フレーム:ブラック、張地:ジェットブラック 933~1023 17.8 - -
113,200
70,980
78,078 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60498174 5-354-1220 1台 フレーム:ブラック、張地:ジェットブラック 933~1023 17.4 - -
112,900
67,980
74,778 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60498533 5-354-1320 1台 フレーム:ブラック、張地:ジェットブラック 933~1023 18.4 - -
117,900
86,980
95,678 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60498892 5-354-1420 1台 フレーム:ブラック、張地:ジェットブラック 933~1023 18.1 - -
123,200
78,980
86,878 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60513303 5-354-7020 1台 フレーム:ブラック、張地:ジェットブラック 933~1023 17.3 - -
114,000
66,980
73,678 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60502137 5-354-7120 1台 フレーム:ブラック、張地:ジェットブラック 933~1023 18.7 - -
130,200
81,980
90,178 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60502496 5-354-7220 1台 フレーム:ブラック、張地:ジェットブラック 933~1023 18.3 - -
129,900
82,980
91,278 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60502855 5-354-7320 1台 フレーム:ブラック、張地:ジェットブラック 933~1023 19.3 - -
134,900
82,980
91,278 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60514028 5-355-1020 1台 フレーム:ブラック、張地:ジェットブラック 933~1023 16.4 - -
98,800
67,980
74,778 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60505016 5-355-1120 1台 フレーム:ブラック、張地:ジェットブラック 933~1023 17.8 - -
115,000
70,980
78,078 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60505375 5-355-1220 1台 フレーム:ブラック、張地:ジェットブラック 933~1023 17.4 - -
114,700
84,980
93,478 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60505734 5-355-1320 1台 フレーム:ブラック、張地:ジェットブラック 933~1023 18.4 - -
119,700
84,980
93,478 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60506093 5-355-1420 1台 フレーム:ブラック、張地:ジェットブラック 933~1023 18.1 - -
125,000
85,980
94,578 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60509338 5-355-7120 1台 フレーム:ブラック、張地:ジェットブラック 933~1023 18.7 - -
132,000
84,980
93,478 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60509697 5-355-7220 1台 フレーム:ブラック、張地:ジェットブラック 933~1023 18.3 - -
131,700
82,980
91,278 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60510415 5-355-7420 1台 フレーム:ブラック、張地:ジェットブラック 933~1023 19 - -
142,000
93,980
103,378 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29392949 5-354-1173 1脚 - 933~1023 17.8 L型肘 ナイロンキャスター
113,200
67,980
74,778 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60512244 5-354-1022 1台 フレーム:ブラック、張地:ミディアムグレイ 933~1023 16.4 - -
97,000
62,980
69,278 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60497833 5-354-1122 1台 フレーム:ブラック、張地:ミディアムグレイ 933~1023 17.8 - -
113,200
70,980
78,078 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29392958 5-354-1222 1脚 - 933~1023 17.4 アジャスタブル肘 ナイロンキャスター
112,900
67,980
74,778 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60498558 5-354-1322 1台 フレーム:ブラック、張地:ミディアムグレイ 933~1023 18.4 - -
117,900
86,980
95,678 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60513328 5-354-7022 1台 フレーム:ブラック、張地:ミディアムグレイ 933~1023 17.3 - -
114,000
66,980
73,678 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60502514 5-354-7222 1台 フレーム:ブラック、張地:ミディアムグレイ 933~1023 18.3 - -
129,900
82,980
91,278 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60502873 5-354-7322 1台 フレーム:ブラック、張地:ミディアムグレイ 933~1023 19.3 - -
134,900
82,980
91,278 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60514046 5-355-1022 1台 フレーム:ブラック、張地:ミディアムグレイ 933~1023 16.4 - -
98,800
67,980
74,778 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60505034 5-355-1122 1台 フレーム:ブラック、張地:ミディアムグレイ 933~1023 17.8 - -
115,000
70,980
78,078 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60505752 5-355-1322 1台 フレーム:ブラック、張地:ミディアムグレイ 933~1023 18.4 - -
119,700
84,980
93,478 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60506118 5-355-1422 1台 フレーム:ブラック、張地:ミディアムグレイ 933~1023 18.1 - -
125,000
85,980
94,578 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60515123 5-355-7022 1台 フレーム:ブラック、張地:ミディアムグレイ 933~1023 17.3 - -
115,800
75,980
83,578 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60509356 5-355-7122 1台 フレーム:ブラック、張地:ミディアムグレイ 933~1023 18.7 - -
132,000
84,980
93,478 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60509715 5-355-7222 1台 フレーム:ブラック、張地:ミディアムグレイ 933~1023 18.3 - -
131,700
82,980
91,278 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60510074 5-355-7322 1台 フレーム:ブラック、張地:ミディアムグレイ 933~1023 19.3 - -
136,700
82,980
91,278 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60510433 5-355-7422 1台 フレーム:ブラック、張地:ミディアムグレイ 933~1023 19 - -
142,000
93,980
103,378 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60512253 5-354-1023 1台 フレーム:ブラック、張地:ブルーグレイ 933~1023 16.4 - -
97,000
62,980
69,278 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60497842 5-354-1123 1台 フレーム:ブラック、張地:ブルーグレイ 933~1023 17.8 - -
113,200
70,980
78,078 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60498208 5-354-1223 1台 フレーム:ブラック、張地:ブルーグレイ 933~1023 17.4 - -
112,900
67,980
74,778 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60498567 5-354-1323 1台 フレーム:ブラック、張地:ブルーグレイ 933~1023 18.4 - -
117,900
86,980
95,678 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60498926 5-354-1423 1台 フレーム:ブラック、張地:ブルーグレイ 933~1023 18.1 - -
123,200
78,980
86,878 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60513337 5-354-7023 1台 フレーム:ブラック、張地:ブルーグレイ 933~1023 17.3 - -
114,000
66,980
73,678 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60502164 5-354-7123 1台 フレーム:ブラック、張地:ブルーグレイ 933~1023 18.7 - -
130,200
81,980
90,178 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60502523 5-354-7223 1台 フレーム:ブラック、張地:ブルーグレイ 933~1023 18.3 - -
129,900
82,980
91,278 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60502882 5-354-7323 1台 フレーム:ブラック、張地:ブルーグレイ 933~1023 19.3 - -
134,900
82,980
91,278 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60514055 5-355-1023 1台 フレーム:ブラック、張地:ブルーグレイ 933~1023 16.4 - -
98,800
67,980
74,778 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60505043 5-355-1123 1台 フレーム:ブラック、張地:ブルーグレイ 933~1023 17.8 - -
115,000
70,980
78,078 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60505402 5-355-1223 1台 フレーム:ブラック、張地:ブルーグレイ 933~1023 17.4 - -
114,700
84,980
93,478 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60505768 5-355-1323 1台 フレーム:ブラック、張地:ブルーグレイ 933~1023 18.4 - -
119,700
84,980
93,478 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60506127 5-355-1423 1台 フレーム:ブラック、張地:ブルーグレイ 933~1023 18.1 - -
125,000
85,980
94,578 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60515132 5-355-7023 1台 フレーム:ブラック、張地:ブルーグレイ 933~1023 17.3 - -
115,800
75,980
83,578 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
60509365 5-355-7123 1台 フレーム:ブラック、張地:ブルーグレイ 933~1023 18.7 - -
132,000
84,980
93,478 (税込)
11日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする