SSSボンド ステンレスピン4×50mm

SSSボンド ステンレスピン4×50mm ヤブ原産業 SSSボンド ステンレスピン4×50mm ヤブ原産業

モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。

用途モルタルの浮き注入の際に使用するアンカーピンです。 全ネジのSUS304製です。 材質SUS304製 寸法(mm)4×50 危険物の類別非危険物
取扱説明書: 取扱説明書(1.56MB)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29310367 - 1袋(100本)
オープン
2,798
3,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
29310376 - 1箱(500本)
オープン
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする