SSSボンド SSSボンド用ノズルキャップ

SSSボンド SSSボンド用ノズルキャップ ヤブ原産業 SSSボンド SSSボンド用ノズルキャップ ヤブ原産業

SSSボンドカートリッジタイプに直接付けて、一般の接着剤として使用するためのツールです。

用途SSSボンドカートリッジタイプに直接付けて、一般の接着剤として使用するためのツールです。 危険物の類別非危険物 内容量1個
取扱説明書: 取扱説明書(1.56MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29310464 -
オープン
199
219 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする