ナゴヤ
ステンレス ボールバルブ(レバー)
ねじの種類
Rc
使用流体
水、空気、蒸気、ガス、油など
口径タイプ
レデューストボア
材質(ボディ)
SCS13A
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29363059
(RV)-8A
8
1/4
¥
3,250
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363068
(RV)-10A
10
3/8
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363077
(RV)-15A
15
1/2
¥
4,250
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363086
(RV)-20A
20
3/4
¥
4,900
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363095
(RV)-25A
25
1
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363104
(RV)-32A
32
1.1/4
¥
10,520
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363120
(RV)-40A
40
1.1/2
¥
13,890
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29363129
(RV)-50A
50
2
¥
19,040
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材