伸縮式刈込鋏小

伸縮式刈込鋏小 トライメイト 伸縮式刈込鋏小 トライメイト

通常の刈込作業から高い枝など刈込作業も行える伸縮式の刈込鋏です。

用途お庭の剪定に 材質刃部:刃物鋼、柄部:鉄 寸法(mm)20×70×580 質量(g)1190 タイプ伸縮式 使用目的剪定 最大寸法(mm)760 内容量1本
注意
※使用前には本体あるいは部品にがたつき・緩みが無いことを確認してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29356960 TR-SKH001
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする