パワーホイスト

パワーホイスト - FAR EASTパワーホイスト - FAR EASTパワーホイスト - FAR EASTパワーホイスト - FAR EASTパワーホイスト - FAR EASTパワーホイスト - FAR EASTパワーホイスト - FAR EASTパワーホイスト - FAR EAST

品質に自身あり!
軽くて強い!タフな現場使用に耐えられる耐久性とスピーディーな作業ができる驚きの軽さ!
サビに非常に強い特殊コーティングされたチェーンでトラブルが少なく長く使うことができます。
Wつめで安心ブレーキ!
ワンタッチ切替!ワンタッチ遊転操作で作業効率アップ!

用途荷物の固定、縛り、持ち上げ材質揚程(m)1.5チェーン径(Φmm)6チェーン本数1本内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チェーンピッチ(mm)
定格荷重(t)
パッケージサイズ(mm)
レバー長さ(mm)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像29356628142063-0001181315×160×1202406.4
17,949
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
商品画像29356637142064-0001211.6350×180×1302608.6
22,435
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥800/税込¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,570/税込¥1,727
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする