FAR EAST
パワーホイスト
アルミ製のパワーホイスト
タフな現場使用に耐えられる耐久性とスピーディーな作業ができる驚きの軽さ!
用途
荷物の固定、縛り、持ち上げ
材質
アルミ
揚程(m)
1.5
チェーン本数
1本
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーンピッチ(mm)
定格荷重(t)
パッケージサイズ(mm)
レバー長さ(mm)
チェーン径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29356655
142066-0001
12
0.5
235×135×100
175
4
¥
17,949
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
29356646
142065-0001
9
0.25
200×120×85
145
3
¥
15,384
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,570
/
税込
¥
1,727
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,200
/
税込
¥
2,420