曜日別特売

マグネットホルダー 小径・強力タイプ

マグネットホルダー 小径・強力タイプ - 杉原産業マグネットホルダー 小径・強力タイプ - 杉原産業
(3件のレビュー)

Φ4~6の小径専用に構造を最適化し従来比約2倍の吸着力を実現しています
吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。
背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。
薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。
Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。

用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※吸着力計測は、垂直引っ張り試験機を用いて金属片(SS400 t20 研磨仕上げ 無電解ニッケルメッキ処理)対してテストした参考値です。
※吸着対象の材質、粗さ、表面処理、引っ張り垂直度および個体差で異なる値となる場合があります。
※タップ穴は貫通しているため深くいれすぎるとマグネットが脱落します。
※非常に吸着力が強力なため皮膚の挟み込み等にご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
吸着力(N)
取付ねじサイズ
直径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29357224HNBS450.54.4M2×0.44
1,112
839
923(税込)
5日以内出荷
29357240HNBS550.78M2×0.45
1,104
839
923(税込)
5日以内出荷
29357249HNBS681.414M3×0.56
1,112
839
923(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29357240
2023-09-20
用途: 搬送治具に組み込み
製造業

治具組み込みで小さなものを探してこちらを見つけました。通常はこのサイズになると吸着力が弱くて希望の力がでないのですがこちらの商品はとても吸着力が強くて希望の固定力を確保することができました。

1が参考にしています
対象商品 : 29357249
2023-10-30
用途: 掲示物の貼り付け
製造業

磁力が強力なので複数枚重ねた状態でも壁に固定できるが便利でした。またとても小さいので文章等の邪魔にならないのもいいと思います。

対象商品 : 29357240
2023-07-10
用途: 生産自動機の搬送治具上でワーク固定するため
製造業

5Φでこれだけ吸着力が強いのは他に見当たらなかったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする