ポータブルトイレシャワー
あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響はない耐水形IPX6相当
国内外問わずどこでも使える乾電池タイプ
専用ポーチに収納してコンパクトに持ち運べます。
付属品専用ポーチ
材質ABS
電源単四形アルカリ乾電池×2 本(別売)
本体寸法(mm)収納時:Φ47×159、使用時:Φ47×372
本体質量(g)約215
ノズル長(mm)約100
包装形態化粧箱
タンク容量(mL)約140
運転音(dB)≦約65
電池寿命約120回 ※強モード使用時
入数インナー 20/マスター 40
防水性IPX6相当
吸水量強モード時2.5ml/秒 ※TVR32より水圧向上、弱モード時1.8ml/秒
内容量1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
北海道地方 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
離島 | 1 | お送りできません |