ボンフォーム
カットシェイプロング
フロア形状に合わせてカット出来ます。強力ノンスリップ加工。
用途
ドライブ
材質
表:熱可塑性エラストマー(TPE)/裏:ポリエステル
色
BK
幅(cm)
125
高さ(cm)
40
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29359778
6421-05
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください