愛知時計電機 愛知時計電機の 測定用品 愛知時計電機の 圧力・流量測定 愛知時計電機の 流量計 VN/VNS専用表示ユニット ASI-100 VN/VNS専用表示ユニット ASI-100 注文コード 29360207 表示ユニット ASI-100 用途VN/VNSの表示器として使用可能 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個 関連資料: (0.47MB) 注意 ※VN/VNS専用 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 ASI-100 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 29360207 ASI-100 ¥38,200 ¥36,980 ¥36,980 ¥40,678 (税込) 31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 流量計 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) 税込¥362,780 ¥329,800 バスケットへ ガス流量モニタ azbil(旧:山武) 税込¥131,780~ ¥119,800~ デジタルマスフローコントローラ azbil(旧:山武) 税込¥472,780 ¥429,800 バスケットへ デジタル液体流量計 HORIBA 税込¥49,478~ ¥44,980~ 簡易デジタル流量計 【センサ分離型】 クローネ 税込¥15,378~ ¥13,980~ (2) ニードルバルブ付パージ流量計 コフロック 税込¥16,478~ ¥14,980~ 乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン 東京計装 税込¥164,780~ ¥149,800~ 乾式水道メーター 大口径 たて型ウォルトマン(両フランジ式) 東京計装 税込¥164,780~ ¥149,800~ 伸縮管 東京計装 税込¥29,678~ ¥26,980~ 乾式水道メーター配管用金具付き(塩化ビニール用) 東京計装 税込¥8,798~ ¥7,998~ 乾式水道メーター配管用金具付き(鉄菅用) 東京計装 税込¥9,348~ ¥8,498~ 乾式水道メーター 東京計装 税込¥6,928~ ¥6,298~ 水道メーター配管用金具(鉄菅用) 東京計装 税込¥2,748~ ¥2,498~ 水道メーター配管用金具(塩化ビニール用) 東京計装 税込¥2,198~ ¥1,998~ 乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(鉄菅用) 東京計装 税込¥9,678~ ¥8,798~ 乾式水道メーター 自在フタ付き 東京計装 税込¥6,928~ ¥6,298~ 乾式水道メーター 自在フタ付き配管用金具付き(塩化ビニール用) 東京計装 税込¥9,128~ ¥8,298~ 乾式水道メーター たて型ウォルトマン 東京計装 税込¥54,978~ ¥49,980~ 乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(鉄菅用) 東京計装 税込¥62,678~ ¥56,980~ 乾式水道メーター たて型ウォルトマン配管用金具付き(塩化ビニール用) 東京計装 税込¥59,378~ ¥53,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品圧力・流量測定流量計電子式 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「流量計」にはこんなカテゴリがあります 面積式(フロート式) 電子式 水道メーター・オイルメーター 渦流量計 流量計その他関連用品 弁・バルブ シェアする マイページ 最近見た商品