電子黒板 /3840×2160/HDMI×2、DisplayPort、アナログRGB/ブラック/スピーカー:あり/ワイヤレスで「最大49画面」表示できる!/抗菌モデル
輝度:500cd/m2/応答速度:8ms/最大消費電力:240W/
4K&20点タッチ対応の電子黒板(インタラクティブホワイトボード)です。電子黒板アプリを搭載しているので、パソコンを用意しなくても電源を入れるだけで電子黒板としてお使いいただけます。20点マルチタッチに対応し、複数人で同時に使えます。
ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング材「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。アルコール除菌に比べ、酸化チタン光触媒コーティングは持続力がとても高く、光がある限り常に光触媒作用を発揮します。
電子黒板機能が内蔵されている薄型タッチセンサー採用ディスプレイです。パソコンなど他の機器を用意する必要がなく、電源を入れるだけで付属のペンや指による手書き入力を行うことができます。使用後もスリープモードにしておけば、電源ボタンを押してすぐに再開できます。
従来のタッチセンサーでは、描画内容が一筆書きになってしまうなど誤操作がありましたが、本商品は薄型のセンサーを採用しているため、本物の黒板やホワイトボードと同じような感覚で書くことができます。学校で「デジタル教科書」を使った授業もスムーズに行えます。
付属品タッチ用USBケ-ブル(A-B USB 2.0、約3m)、HDMIケ-ブル(約3m)、電源コ-ド(PSE適合品、3m)、赤外線リモコン、単4型乾電池(動作確認用、2本)、タッチペン(2本)、取扱説明書
質量(kg)スタンドなし:約39.8
使用温度範囲(℃)0~40
ねじM8
消費電力(W)240(Typ)
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
材質(フィルター)保護フィルタ:強化ガラス(非光沢)
表面処理非光沢
対応機種(映像・音声入力)DisplayPortまたはHDMI端子またはアナログRGB端子を搭載するパソコン。SPDIF端子またはステレオミニ音声入力端子を搭載するパソコン。(タッチ入力)USBホストを有するWindowsパソコン・Mac・Chromebook
使用湿度範囲20~85%(結露なきこと)
コントラスト比1200:1(標準値)
液晶パネル65型(可視領域64.5型)ワイド
最大解像度3840×2160
保証期間1年
視野角上下:178° 左右:178°
応答速度8ms[GTG]
表面硬度保護フィルタ:7H(鉛筆硬度)
VESAマウント(mm)500×400
スピーカー10W+10W
取得規格電気用品安全法(本体)、電波法、工事設計認証、高調波電流規制JIS C 61000-3-2、VCCI Class A
対応フォーマット動画:H.265(HEVC)/H.264、静止画:JPEG/PNG/BMP、音声:MP3/AAC、その他:PDF
記憶容量(GB)本体:32
色(本体)ブラック
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スタンドなし:約149×9×90(突起部を含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチパネル方式入力方式:赤外線遮断方式、タッチ操作:最大20点マルチタッチ対応 ※macOSではマルチタッチの利用は不可。シングルタッチのみ対応。通信方式:USB 2.0、対応端末:Windows PC/Mac/Android/Chromebook
USBポート正面:USB-A 2.0 ×2、背面:USB-A 2.0 ×2
外部接続(外部ストレージ)種類:外付けHDD※、USBメモリー、フォーマット形式:NTFS、FAT32 ※ポータブルHDDには対応しておりません。USB HDDを使う場合は、セルフパワー給電のタイプをお使いください。※NTFSは読み込みのみ対応しています。
BluetoothBluetooth(R) v5.2
音声入力ステレオミニジャックΦ3.5 ※アナログRGB用
画素ピッチ(H×V)(mm)0.372×0.372
アプリケーション主なプリインストールアプリ:らくらく黒板、アノテーション、ファイル、設定、カメラ、ブラウザ、らくらくライブ、らくらくシェア、デジタルポスター、メディアプレイヤー、Office/PDFファイル閲覧アプリ
音声出力ステレオミニジャックΦ3.5、S/PDIF端子(同軸デジタル)
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)1428.5(H)×803.5(V)
稼働時間(時間)連続16
映像入力HDMI(4K 60Hz、HDCP2.2対応)×2、DisplayPort(4K 60Hz、HDCP2.2対応)×1、アナログRGB×1
Wi-FiIEEE802.11b/g/n/a/ac(2.4G/5G)
パネル駆動方式ADS
フィルター厚さ(mm)3.2
最大表示色約10.7億色
輝度(cd/m2)500(標準値)
カードスロット対応カード:microSD/microSDHC/microSDXCカード、対応フォーマット形式:FAT32、最大容量:128GB
LANRJ-45×1(10BASE-T/100BASE-TX)
内容量1台
注意
※ 本商品にはスタンドは付属しておりません。別売のスタンドなどをご使用ください。※ 外部映像入力端子のみ4K表示に対応しており、内蔵アプリは2K解像度で表示されます。
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
