24時間カラー撮影 / 人・車両ターゲット分類 / ストロボライト・オーディオアラームにより警告 / バレット型防犯カメラ

24時間カラー撮影 / 人・車両ターゲット分類 / ストロボライト・オーディオアラームにより警告 / バレット型防犯カメラ - bitstrong24時間カラー撮影 / 人・車両ターゲット分類 / ストロボライト・オーディオアラームにより警告 / バレット型防犯カメラ - bitstrong24時間カラー撮影 / 人・車両ターゲット分類 / ストロボライト・オーディオアラームにより警告 / バレット型防犯カメラ - bitstrong

F1.0の大口径レンズと高性能センサーにより24時間フルカラーで鮮やかな映像撮影可能(ColorVuシリーズ)
4MPの高解像度
ストレージ使用量を削減する効率的なH.265+圧縮技術
130dbのWDR技術により逆光に対してもクリアに撮影
深層学習アルゴリズムによる人と車両のターゲット分類(AcuSenseシリーズ)
ストロボライトとオーディオアラームにより侵入者に警告
内蔵マイクで周囲の音を集音
IP67の防水防塵性能

仕様【被写界深度】2.8mm:3.1m~∞、【アイリス】固定、【DORI】2.8mm、D:58.2m、O:23.1m、R:11.6m、I:5.8m形状バレット型保護等級IP67角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°、ロール:0°~360°最大解像度2688×1520視野(FOV)水平視野111.9°、垂直視野60.5°、対角視野133.6焦点距離(mm)2.8シャッター速度(秒)1/3~1/100000使用場所屋内外映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、 サードストリーム: H.265/H.264 ※サードストリームは特定の設定下でサポート最低被写体照度(Lux)カラー:0.0005@(F1.0、 AGC ON)、白色光時:0レンズマウントM16イメージセンサー1/1.8インチ Progressive Scan CMOS内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29366927BS-2CD2T47G2-LSU/SL
50,000
46,980
51,678(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする