曜日別特売

はじめてのちゃんと箸

はじめてのちゃんと箸 - ののじはじめてのちゃんと箸 - ののじはじめてのちゃんと箸 - ののじ

子どもが自然に箸の使い方を学べるトレーニング用箸です。
2本の箸を2箇所で繋ぐ(手つなぎ構造)シリコン製のソフトカプラ(連結補助具)で、手や指の位置が正しい場所に落ち着き、クセのない自然な箸の持ち方を促します。

材質箸:SPS樹脂/ハードカプラ、ソフトカプラ:シリコンゴム、練習用豆:ABS樹脂対応食器洗浄乾燥機使用可耐寒耐熱温度(℃)110食器の種類和食器内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29438756LCS-16G/Ca163グリーンSS本体:約15、PKG:約46本体:約16.3×3.4×1.2(カプラ装着時)、PKG:約22×7×3.5
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
29438765LCS-16R/Ca163レッドSS本体:約15、PKG:約46本体:約16.3×3.4×1.2(カプラ装着時)、PKG:約22×7×3.5
1,200
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
29438738LCS-18G/Ca183グリーンS本体:約16、PKG:約47本体:約18.3×3.4×1.2(カプラ装着時)、PKG:約22×7×3.5
1,200
取扱い終了
返品不可
29438747LCS-18R/Ca183レッドS本体:約16、PKG:約47本体:約18.3×3.4×1.2(カプラ装着時)、PKG:約22×7×3.5
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする