ののじ
サラダおろし・キャロット
まな板使わず、おろし感覚で簡単サラダ
新食感のおろしサラダ!野菜の細切りがあっという間
材質
本体:耐熱ガラス、フタ:ポリプロピレン
質量(g)
166
寸法(cm)
10.8×29.3×4
耐寒耐熱温度(℃)
ポリプロピレン:140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29438808
LDS-10DW
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください