ののじ
ヌードルピーラー
野菜でできた麺「ベジヌードル」の世界をさらに広げます。
「ののじヌードルピーラー」は一味違う野菜でできた麺「ベジヌードル」が簡単にできるピーラーです。
円形の断面で、食べ慣れた小麦の麺に近い食感と喉越し。
材質
刃カバー:ポリプロピレン樹脂(耐熱温度120℃)
色
グリーン
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
質量(g)
約24、PKG:約66
対応
食器洗浄乾燥機使用可
寸法(cm)
本体:約7.1×2.2×18.3、PKG:約22×13×2.4
耐寒耐熱温度(℃)
120
材質(刃)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29438835
W3NP-01PG
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください