ののじ
ポテトピーラー
すばやく! むきやすーい!じゃがいもの皮むき!!
今までになかったジャガイモの薄むきを追求!ジャガイモの凸凹&カーブにフィット。
軽い力で削れる
材質
刃カバー:ポリプロピレン樹脂、芽とり:ポリプロピレン+グラスファイバー
色
ポテトイエロー
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂
質量(g)
約25、芽とり:3、PKG:約62
寸法(cm)
本体:約7.1×1.7×17.3、芽とり:約4.2×7×1.9、PKG:約22×13.3×2.2
耐寒耐熱温度(℃)
本体耐熱:120、芽とり耐熱:162
材質(刃)
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29438844
W8PP-01PY
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください