キャベツピーラースーパーライト

キャベツピーラースーパーライト - ののじキャベツピーラースーパーライト - ののじキャベツピーラースーパーライト - ののじキャベツピーラースーパーライト - ののじキャベツピーラースーパーライト - ののじキャベツピーラースーパーライト - ののじ
(1件のレビュー)

販売累計150万本のメガヒット【キャベツピーラーライト】が進化しました!
より薄く、より飛び散らず、より軽やかにキャベツの千切りが出来ます。

材質(本体)ポリプロピレン樹脂質量(g)22対応食器洗浄乾燥機使用可寸法(cm)17.6×9.6×1.6耐寒耐熱温度(℃)100材質(刃)420J2ステンレス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29438869CBP-03Gグリーン
1,200
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月上旬
29438878CBP-03Yイエロー
1,200
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29438878
2025-05-05
用途: 千切りキャベツ
サービス業

使用したのが、巻きのゆるい春キャベツだった為、少しやりずらかったですが、フンワリした
千切りキャベツができて、子供もたくさん食べてくれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする