曜日別特売

キャベピィMAX

キャベピィMAX - ののじキャベピィMAX - ののじキャベピィMAX - ののじキャベピィMAX - ののじ
(2件のレビュー)

これまでの2倍(メーカー比)のスピードで、千切りキャベツができる『ののじ キャベピィMAX』新登場!
特許取得のステンレス製2枚刃を採用。
1枚刃の従来品に比べ、2倍のスピード(メーカー比)で手早く千切りキャベツをつくることができます。
ご家族が多い方、お料理好きの方、また飲食店など、大量の千切りキャベツが必要な方々におススメの商品です。

材質耐熱ガラス幅(mm)22.5ダークグリーン質量(g)37対応食器洗浄乾燥機使用可耐寒耐熱温度(℃)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×19×4.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29438887CBP-04G
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-28
用途: 日常用
医療・福祉・介護関連業

握りやすくで使いやすいです。おいしい千切りが沢山食べれます。

対象商品 : 29438887
2024-08-08
用途: 日常用
医療・福祉・介護関連業

持ちやすさが良いと思います。これからたくさん使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする