スポットエアコン

スポットエアコン Hisense(ハイセンス)

簡単設置の窓パネル付属、購入後すぐにつかえるキャスター付きスポットクーラー。
熱交換効率が良く持ち運びや収納もラク。コンパクトでもパワフル冷風。
窓(60~150cm)に合わせて買ったその日に簡単施工。
リモコンには夜でも使いやすいバックライト付き。リモコン周辺温度感知で快適。
ノンドレンタイプ。移動に便利なキャスター付き。

用途
エアコン、クーラー、移動式冷房として。
ウインドクーラー/ウインド/ウィンド/ルームエアコン/窓用ルームエアコン/窓用クーラー/冷房/冷却/除湿/送風/冷風機/窓コン/窓取り付け/窓/ノンドレン/静か/低騒音/コンパクト/取り付け簡単/工事不要/ドライ/除湿/送風/熱中症/猛暑/夏/季節家電
付属品リモコン、取説、排気ダクト、窓パネル、隙間シール材 質量(kg)21.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 首振なし 騒音値(dB)(前方/後方)49/ 51 機能冷風能力(kW)(50/60Hz):2.0/2.2、スマートモード(自動運転):周囲温度感知で快適 モード設定(おやすみモード)8時間後にOFF、(パワフルモード)冷風16℃設定/強風量 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×33×67 冷媒R32 冷媒封入量(g)230 除湿能力(L/h)2.1 風量(m3/h)(50/60Hz)255/240 消費電力(kW)(50/60Hz)0.62/0.72 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29437618 HPAC-22F
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする