曜日別特売

マイタ

マイタ - 協育歯車マイタ - 協育歯車マイタ - 協育歯車
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質機械構造用炭素鋼(S45C)穴径(Φmm)6モジュール1歯数比1穴長さ(mm)13内容量1個
注意
※材質ステンレス(SUS304L)においては、金属射出MIMマイタギヤ同士での組み合わせでご使用ください。
※相手歯車を他メーカーの商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
全長(mm)
歯幅(mm)
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29373130M1S20-M-2106442-21632014.534.3歯先:49/3′
1,110
999
1,099(税込)
翌々日出荷
29373139M1S25-M-2306442-21982514.75.3歯先:48/51′
1,380
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする