協育歯車
ハスバハグルマ/ネジハグルマ
歯部高周波焼入HRC47~53です。
用途
一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用。
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
形状
B1
歯数
26
ハブ長さL(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじれ方向
R
内容量
1個
注意
※相手歯車を他メーカーの商品と組み合わせて使用されますと、不具合が発生する恐れが有ります。その他はKG総合カタログのKGギヤ・インフォメーションに記載の、はすば歯車の使用上の注意をご確認の程、お願い致します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
歯幅(mm)
穴径(Φmm)
モジュール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29376709
H1.5S 26R-M-B
158-1898
25
15
12
1.5
¥
3,160
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29376718
H1S 26R-M-B
158-0393
22
12
10
1
¥
2,040
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください