協育歯車
平歯車S80B
小型精密歯車です。
用途
一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。
形状
B1
全長(mm)
14
歯幅(mm)
5
モジュール
0.8
ハブ長さL(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
歯数
穴径(Φmm)
ハブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29376989
S80B 16B-P-0504
158-1891
C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)
16
4
10
¥
1,010
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
29376998
S80B 40B-P-0506
158-0415
C3604B(快削黄銅棒)
40
6
14
¥
2,030
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください