協育歯車
スパイラル傘歯車
用途
一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
歯数比
2
ねじれ方向
R
内容量
1個
注意
※相手歯車をメーカー以外の商品と組み合わせて使用されますと不具合が発生する恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
歯数
全長(mm)
歯幅(mm)
モジュール
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29377278
B1.5S 36R-M-10
158-0399
36
18.01
9.8
1.5
¥
4,780
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29377287
B1S 40R-A-10H
158-0403
40
14.57
5.7
1
¥
2,940
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください