フジ
LDグローブ
ポリエチレン製の手袋です。
外エンボス加工なので滑りにくく張り付きにくいです。
食品衛生規格合格品です。
用途
食品加工、食品の盛りつけ作業に。
材質
LDPE(低密度ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.028
全長(cm)
28
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29381006
601100
368-1196
半透明
S
7
28
¥
422
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381015
601200
368-2672
半透明
M
8
29
¥
422
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
29381024
601300
368-1193
半透明
L
9
33
¥
422
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381040
602600
368-1192
ブルー
S
7
28
¥
422
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
29381049
602700
368-1188
ブルー
M
8
29
¥
422
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
メーカー直送
29381058
602800
368-1191
ブルー
L
9
33
¥
422
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください