突ぱり強力伸縮棚

突ぱり強力伸縮棚 平安伸銅工業 突ぱり強力伸縮棚 平安伸銅工業 突ぱり強力伸縮棚 平安伸銅工業 突ぱり強力伸縮棚 平安伸銅工業 突ぱり強力伸縮棚 平安伸銅工業 突ぱり強力伸縮棚 平安伸銅工業 突ぱり強力伸縮棚 平安伸銅工業 突ぱり強力伸縮棚 平安伸銅工業

ネジ・釘不要・取り付け取り外しが簡単です。
伸縮部分に棚があります。
こだわりのインテリアに馴染むブラックカラーです。
ポール部分は光沢を抑えたマット塗装です。
伸ばした部分もしっかり置ける設計で、収納力アップしてます。

トラスコ品番380-5009 材質パイプ:鉄・エポキシ樹脂粉体塗装、樹脂部品:ABS樹脂・合成ゴム、ねじ類:鉄・メッキ 幅(mm)630~930 マットブラック 高さ(mm)33 奥行(mm)235 耐荷重(kg)30~13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29382108 KB-63B
2,600
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする