ウェービーアイランドシリーズ

ウェービーアイランドシリーズ - ルミノグラスウェービーアイランドシリーズ - ルミノグラスウェービーアイランドシリーズ - ルミノグラスウェービーアイランドシリーズ - ルミノグラスウェービーアイランドシリーズ - ルミノグラスウェービーアイランドシリーズ - ルミノグラスウェービーアイランドシリーズ - ルミノグラスウェービーアイランドシリーズ - ルミノグラス

ガラスブロック壁面に映るウェーブが織りなす幻想的でありながら、光を通す仕様で明るく開放的な雰囲気をシックな大人カラーで演出することができます。

用途化粧ブロック材質ガラス質量(kg)2.3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×190×190内容量1個
取扱説明書:製品情報(0.38MB)
注意
※ガラス製品ですので、表面に細かなかすり傷などがある場合がございます。
※工業製品のため、ガラス内部に気泡がある場合がございます。
※ガラスブロック内部は空洞で空気が存在する為、施工場所、取り付け地域により内部結露が生じることがございます。
※取付け後の割れ(クラック)防止の為、エキスパンション材を使用することをお勧めいたします。
※取付けは施工業者に依頼願います。
※掲載商品はJIS規格に適合する商品ではありませんので、建築構造物には使用しないようにしてください。
※施工は必要に応じて鉄筋を入れるようにしてください。
※輸入品のため、在庫確認のうえご発注ください。
※グラデーションウェービーシリーズ、ウェービーアイランドシリーズは他のシリーズと表面テイストが異なります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29437085WI/NEUTROウェービー アイランド クリアー
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437094WI/ANTRACITAウェービー アイランド グレー
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437110WI/ULTRA VIOLETウェービー アイランド アメジスト
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437119WI/ROSA CUARZOウェービー アイランド ローズクォーツ
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437128WI/POLINESIAウェービー アイランド スカイブルー
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437137WI/AMATISTAウェービー アイランド ピンク
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437146WI/INDIGOウェービー アイランド ブルー
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437155WI/NEGROウェービー アイランド ブラック
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437164WI/CARIBEウェービー アイランド カリブ
2,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437180WICO1/NEUTROウェービー アイランド クリアー 小口1面化粧
6,500
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437189WICO2/NEUTROウェービー アイランド クリアー 小口2面化粧
7,500
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする