ブライトシリーズエンドブロック(2面小口化粧)

ブライトシリーズエンドブロック(2面小口化粧) - ルミノグラスブライトシリーズエンドブロック(2面小口化粧) - ルミノグラスブライトシリーズエンドブロック(2面小口化粧) - ルミノグラスブライトシリーズエンドブロック(2面小口化粧) - ルミノグラスブライトシリーズエンドブロック(2面小口化粧) - ルミノグラスブライトシリーズエンドブロック(2面小口化粧) - ルミノグラスブライトシリーズエンドブロック(2面小口化粧) - ルミノグラスブライトシリーズエンドブロック(2面小口化粧) - ルミノグラス

端に丸みを持たせることで、壁面のエンドの部分に使える、美しい端部処理には不可欠のユニットです。

用途化粧ブロック材質ガラス質量(kg)2.3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)80×190×190内容量1個
取扱説明書:製品情報(0.38MB)
注意
※ガラス製品ですので、表面に細かなかすり傷などがある場合がございます。
※工業製品のため、ガラス内部に気泡がある場合がございます。
※ガラスブロック内部は空洞で空気が存在する為、施工場所、取り付け地域により内部結露が生じることがございます。
※取付け後の割れ(クラック)防止の為、エキスパンション材を使用することをお勧めいたします。
※取付けは施工業者に依頼願います。
※掲載商品はJIS規格に適合する商品ではありませんので、建築構造物には使用しないようにしてください。
※施工は必要に応じて鉄筋を入れるようにしてください。
※輸入品のため、在庫確認のうえご発注ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29437320CO2/BRCOブライトコバルトブルー2面
8,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437329CO2/BRBUブライトブルー2面
8,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437338CO2/BRSKブライトスカイブルー2面
8,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437347CO2/BRGNブライトグリーン2面
8,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437356CO2/BRTUブライトターコイズ2面
8,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437365CO2/BRGYブライトグレー2面
8,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437374CO2/BRBRブライトブロンズ2面
8,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437390CO2/BRPKブライトピンク2面
8,200
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
全国数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500~/税込¥4,950~
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
北海道地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥9,000~/税込¥9,900~
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥12,000~/税込¥13,200~
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
離島数量11以上のご注文(同一注文コードにつき)¥13,500~/税込¥14,850~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする