クリア2シリーズ

クリア2シリーズ - ルミノグラスクリア2シリーズ - ルミノグラスクリア2シリーズ - ルミノグラスクリア2シリーズ - ルミノグラスクリア2シリーズ - ルミノグラスクリア2シリーズ - ルミノグラスクリア2シリーズ - ルミノグラスクリア2シリーズ - ルミノグラス

これまでに無かった厚み100mmのシリーズです。
屋外でよく使われるコンクリートブロックと同じサイズなので閉鎖的になるブロック壁に光を取り入れ、柔らかい空間を作ることができます。

用途化粧ブロック材質ガラス質量(kg)2.8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×190×190内容量1個
取扱説明書:製品情報(0.38MB)
注意
※ガラス製品ですので、表面に細かなかすり傷などがある場合がございます。
※工業製品のため、ガラス内部に気泡がある場合がございます。
※ガラスブロック内部は空洞で空気が存在する為、施工場所、取り付け地域により内部結露が生じることがございます。
※取付け後の割れ(クラック)防止の為、エキスパンション材を使用することをお勧めいたします。
※取付けは施工業者に依頼願います。
※掲載商品はJIS規格に適合する商品ではありませんので、建築構造物には使用しないようにしてください。
※施工は必要に応じて鉄筋を入れるようにしてください。
※輸入品のため、在庫確認のうえご発注ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29437399191910/CROSS SMALLクロスリブド
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437408191910/CLEARVIEWクリアビュー
2,400
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437417191910/WAVE SAHARA 2Sサハラフレミッシュ100(両曇り)
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
29437426191910/CLEARVIEW SAHARA 2Sサハラクリアビュー(両曇り)
3,200
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,300/税込¥3,630
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする