曜日別特売

ブレーキシュー(ハーフタイプ)

ブレーキシュー(ハーフタイプ) - MKカシヤマ

ブレーキシューとは、自動車部品のうち、ブレーキに関する部品の一つ。
自動車のブレーキにはディスクブレーキとドラムブレーキの種類があり、ブレーキシューはドラムブレーキに用いられる部品で定期的に交換が必要な消耗品です。
ドラムブレーキにブレーキシューを取り付け、回転するタイヤのドラム部分を内側から制御することで速度を軽減。
ドラムブレーキは小型乗用車の後輪ブレーキや、大型トラック、バスのブレーキに採用されています。

用途車用ブレーキシュー付属品サイドブレーキレバー幅(mm)(ライニング)30厚さ(mm)(ウェブ)2.9、(リム)1.6メーカースズキ、ニッサン、マツダ、ミツビシ主な使用車種エブリイ DA17V、NV100クリッパー、スクラム 660、ミニキャブ 660使用箇所トレーリング側(R/L)ポジションリヤ用パーツNo.53200-64P00/パーツNo(2)53200-64P01他社参考品番(アケボノ)NN5553内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認下さい。
※リーデイング(セコンダリー)と トレーリング(プライマリー)の位置が逆転する場合もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29443489Z9005-20
2,400
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする