曜日別特売

作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用

作業灯 LED電球 E26 100/200V兼用 - セフティー電気用品

仮設用E26LED電球、既存の製品と比較し配光角が広く、電球の様に広範囲を照らせます。
仮設現場で使用されるバラストレス水銀灯500W相当からLEDへの置き換えに
お使いのE26口金のソケットにそのまま対応できる仮設工事用の軽量大型LED電球を開発しました。
保護等級は屋外対応のIP65、特別仕様の配光角度240°が床面だけではなく天井まで明るく照らし、作業の安全を手助けします。

用途天井高5mの現場も明るく照らせる仮設現場用照明。建築現場やトンネル工事の照明に。口金26E光色昼光色色温度(K)6500平均演色評価数(Ra)80全長(mm)205質量(g)460定格電圧(V)100~240外径(Φmm)118定格消費電力(W)43全光束(Lm)6000定格寿命(時間)30000保護等級IP65(防水ソケット装着時)電源周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-20~50配光角度(°)240電球の種類LED発光効率(Lm/W)139内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
外径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29448294SH40-TL2643118205
18,600
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

バラストレス水銀灯500W相当LED | 屋外対応IP65 キラリトライトLEAD 点灯イメージ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする