エアコン風向調整板 (Wind Adjuster) 4個セット
エアコンの風が部屋中に広がり、冷えすぎ対策や省エネを実現。
まとめ買い特価 4個セット
風が部屋全体に拡散。直接風が当たらないので冷えすぎ防止。
部屋中に効率良く冷・温風が行き渡り、快適&省エネを実現。
ワンタッチで簡単に取り付け可能。
角度調整も自在。冷風は上向きに、温風は下向きに簡単調整。
落下防止紐付きで安心。
結露を防ぐ断熱マット付。
材質ABS樹脂
寸法(mm)ウィングプレート:520×160(最大高さ140)、アダプターサイズ:345×40、断熱マットサイズ:127×151×2
色白
質量(g)約330
内容量1セット(4個)