オイル逆流防止弁付高性能ツーステージ真空ポンプ
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)
電源(V)100(50/60Hz)
本体寸法(mm)355×127×287
モーターACモーター
ポンプ2ステージ
モーター定格出力(W)550
到達真空度(Pa)2.0(15ミクロン)
様々な現場でパフォーマンスを発揮するスタンダードモデル
※先着でTASCOオリジナルタオルをプレゼント(※詳細はメーカーサイトにてご確認ください)