MPFちりとり MP-CT370-GL

MPFちりとり MP-CT370-GL - アラム

異物混入対策用のちりとりです。金属検知機で検知できる材料を使用しています。

用途原材料をすくう用途として、MPFちりとり単体でもご使用いただけます。材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)370高さ(mm)130タイプ金検タイプ奥行(mm)260内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
294499200662-91370
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする