myfa コレクションポケット<PVC> 6ポケット

myfa コレクションポケット<PVC> 6ポケット リヒトラブ myfa コレクションポケット<PVC> 6ポケット リヒトラブ myfa コレクションポケット<PVC> 6ポケット リヒトラブ

トップインタイプ。片面ポケット。フラップ付き。缶バッジ(~直径76mm)やキーホルダーが入る。

用途クリヤーブック 材質PVC サイズA4 タイプS 穴数30(2・4)穴 寸法(縦×横)(mm)302×230 ポケット数6 内容量1組
注意
※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。
※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29471340 N-3310
880
679
747 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする