myfa コレクションポケット<PVC> 12ポケット
トップインタイプ。片面ポケット。フラップ付き。缶バッジ(~直径57mm)やキーホルダーが入る。
用途クリヤーブック
材質PVC
サイズA4
タイプS
穴数30(2・4)穴
寸法(縦×横)(mm)302×230
ポケット数12
内容量1組
注意
※写真や印刷物の製品への色移り、収納物の汚損等にご注意ください。印刷物はよく乾燥させてから収納するか、袋やケースに入れて保護された状態で収納することを推奨します。※収納物の紛失、破損の補償は致しかねます。