アップルウォッチ バンド Ultra/SE [49mm 45mm 44mm 42mm] ステンレス マグネット式 ベルト
細かいサイズ調節ができ、編み込み構造により手首へのフィット感が高い、エレガントなデザインのApple Watch用ステンレスバンドです。
ステンレス素材のスポーティー感と編み目構造のエレガントさで、使いやすくファッション性の高いデザインです。
ステンレスバンドは水や汗に強く、長い年月で使用することができます。
細長いステンレスを編み込んだ構造なので、通気性や耐久性に優れています。
Apple Watchとバンドを接続するラグ部分は、外側からネジが見えず外れにくいオリジナル形状です。
工具なしで細かな長さ調節が簡単にできて、手首にしなやかにフィットするマグネットバックルです。
バンドをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。
ミラネーゼバンドの着脱時には、Apple Watchとバンドに重みがあるので落下にご注意ください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
材質バンド本体:ステンレススチール
対応機種Apple Watch Ultra [49mm]、Apple Watch Series 8、7 [45mm]、Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [44mm]、Apple Watch Series 3、2、1 [42mm]
バンド長(mm)140~200(装着可能な手首のサイズ)
内容量1個
商品説明動画
製品紹介 AWW45BDSSMシリーズ
スマートウォッチ関連品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29472435 | AWW45BDSSMSV | 29472426 | AWW45BDSSMBK |
![]() |
アップルウォッチ バンド Ultra/SE [49mm 45mm 44mm 42mm] ステンレス マグネット式 ベルト | エレコム | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |