コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。
800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。
本体は軽量で、省エネ設計です。
ケーブルの中間にスイッチがあります。
取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。



長さも明るさも満足。
USB端子でスイッチも付属しているのでその都度コンセント抜く手間もないので非常にいい。
ただ防水ではないので注意。
商品検査時に手元に明るさが必要なので購入しました。スリムなものでないと取り付けできなかったのでこの商品にしました。磁石で取り付けできたのでそのまま取り付けできましたし、明るさも充分です。
磁石で取り付けできるようになっていてとても良かったです。パソコンデスクの上から照らすには適度な明るさに思えます。