パール金属
エーレ ステンレス製メロンスプーン
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
28
全長(mm)
133
色
シルバー
質量(g)
16
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29480738
B-5585
¥
280
¥
139
¥
153
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください