クールネックリング2色組 ブルー・ホワイト
28度以下で自然凍結。
色/ブルー・ホワイトの2色組
蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。
ひんやり長持ち、気持ちいい!
NASA(アメリカ航空宇宙局)で激しい温度変化から宇宙飛行士を守るために開発された最先端素材「PCM」を使用。28度以下で自然凍結。
[使用方法]
本製品を平らな状態にして、冷蔵庫で20分、冷凍庫では5分以上冷やし、内部を固めてご使用ください。冷水など28度以下の環境でも固くなります。温度が低いほど早く固まります。首につけてご使用ください。首周りを気持ちよくクールダウンします。中身のPCMジェルが固まった状態でご使用いただくと、約28度の心地よい清涼感を感じることができます。本製品は繰り返しご使用いただけます。
材質外側:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、内容物:PCM(Phase Change Material:相交換物質)
色ブルー・ホワイト
種類首用冷却具
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約14.5×2×17
質量(g/個)約135
内周長(mm)約345
内容量1個
注意
※内容物は食べられません。絶対に口に入れないでください。※睡眠時のご使用はおやめください。
※使用感には個人差があります。
※環境温度により凍結する時間が多少異なります。
※万が一、内容物が目に入った場合はすぐに水で洗い流し、医師に相談してください。
※本製品は保冷剤ではありません。
※火気や熱器具のそばに置かないでください。
※本製品をキズつけたり、ねじるなどの力を加えないでください。
※汚れた場合は水洗いして、清潔な状態でご使用ください。
※ご購入された商品のサイズが合わない場合には、使用を中止してください。頸動脈を圧迫してしまうおそれがあります。
※本製品を長時間放置すると、ごく稀に油分が滲み出る場合があります。油分は無害ですが、肌などに付着した場合は洗い流してください。製品は、お湯で油分を洗い流してお使いください。